- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 掃除機 クリーンルーム用のおすすめ人気ランキング
掃除機 クリーンルーム用のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新101件の「掃除機 クリーンルーム用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気のない掃除機」、「クリーンルームクリーナー」、「小型 クリーンルーム用掃除機」などの商品も取り扱っております。
日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977材質(本体)鋼板製ボディタイプ高集じん大容量タイプ消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
1台
¥97,980税込¥107,778
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機電源(V)100集塵容量(L)11電源コード(m)約12質量(kg)7.8(本体のみ)付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐消費電力(W)950本体質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源周波数(Hz)50/60
1台
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)トラスコ品番298-5985材質(本体)プラスチックボディタイプ高集じんトランクタイプ消費電力(W)500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59アズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
1台
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
スイデンクリーンルーム用 微粉じん専用
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん質量(kg)11電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8ホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34入力(kW)1アズワン品番64-4520-74
1台
¥129,800税込¥142,780
当日出荷
アズワンHEPAフィルター掃除機
仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600付属品交換用フィルター・ケース質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)
1個
¥121,100税込¥133,210
翌々日出荷
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105コード長さ(m)5質量(kg)6.8付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10A寸法(mm)576×185×388電源(V)100消費電力(W)500電源100V本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
1個
¥94,300税込¥103,730
8日以内出荷
スイデンクリーンルーム用掃除機 乾式
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12質量(kg)14.5仕様乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)トラスコ品番381-2898電流(A)11.5消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
1台
¥189,800税込¥208,780
当日出荷
東浜商事クリーンルーム用掃除機 乾式
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。電源(V)単相100タンク容量(L)22集塵容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6騒音値(dB)68最大風量(m3/min)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
ケニス掃除機・マイクロクリーナ
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
1個
¥89,980税込¥98,978
3日以内出荷
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。
99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。
JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。
長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルタートラスコ品番147-2992材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18騒音値(dB)61風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
1台
¥199,800税込¥219,780
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
鋼板製ボディ
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚エスコ品番EA899HG-2寸法(mm)283×327×657消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
1個
¥119,000税込¥130,900
翌日出荷
コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
1パック(5枚)
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
1個
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
アズワンクリーンルーム用掃除機
フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)
日立グローバルライフソリューションズクリーンルーム用掃除機(乾式)用フィルター
高い捕じん性能の高密度紙パックです。
ケニスクリーンルーム用掃除機
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
1個
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷